Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 2283941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036614
Réf. Sonepar
00553003597
Réf. Fournisseur
2283941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2283941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc80 projecteur rotule alim deportee 39w 5723lm 4000°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


