Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 2284031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036522
Réf. Sonepar
00553003600
Réf. Fournisseur
2284031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


