Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS - 2284155

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673056612

Réf. Sonepar

00553305661

Réf. Fournisseur

2284155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2284155

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc80 projecteur rotule alim deportee 40w 4471lm 3500°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur