Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 2284632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673056698
Réf. Sonepar
00553305669
Réf. Fournisseur
2284632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


