Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 2284731

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036645

Réf. Sonepar

00553003606

Réf. Fournisseur

2284731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2284731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc80 projecteur rotule alim deportee 45w 6145lm 3000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.