Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR - 2284732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673036652
Réf. Sonepar
00553003607
Réf. Fournisseur
2284732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


