Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR - 2271332

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036294

Réf. Sonepar

00553003571

Réf. Fournisseur

2271332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2271332

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot