Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS - 2271455

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1593 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062286

Réf. Sonepar

00553306228

Réf. Fournisseur

2271455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1593 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

37

ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot