Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 2272931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062477
Réf. Sonepar
00553306247
Réf. Fournisseur
2272931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC


