Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS - 2272835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062408
Réf. Sonepar
00553306240
Réf. Fournisseur
2272835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
37
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS


