Cubispot - ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2272742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036386
Réf. Sonepar
00553003580
Réf. Fournisseur
2272742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC80 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


