Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR - 2331932

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060268

Réf. Sonepar

00553306026

Réf. Fournisseur

2331932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2331932

De la gamme de produit : Projecteurs leds