Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC - 2331941

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060282

Réf. Sonepar

00553306028

Réf. Fournisseur

2331941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2331941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 dali projecteur rotule alim deportee 19w 2105lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)