Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS - 2331945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673060305
Réf. Sonepar
00553306030
Réf. Fournisseur
2331945
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: