Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 2332832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673060800
Réf. Sonepar
00553306080
Réf. Fournisseur
2332832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


