Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 2332731

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060343

Réf. Sonepar

00553306034

Réf. Fournisseur

2332731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2332731

De la gamme de produit : Projecteurs leds