Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 42° BLANC - 2333831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673060978
Réf. Sonepar
00553306097
Réf. Fournisseur
2333831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2333831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc90 dali projecteur rotule alim deportee 39w 4669lm 3000°k 42° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


