Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS - 2333955

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060602

Réf. Sonepar

00553306060

Réf. Fournisseur

2333955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2333955

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot