Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC - 2333751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061487
Réf. Sonepar
00553306148
Réf. Fournisseur
2333751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


