Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR - 2334232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061340
Réf. Sonepar
00553306134
Réf. Fournisseur
2334232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


