Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 23° GRIS - 2334255

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061418

Réf. Sonepar

00553306141

Réf. Fournisseur

2334255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2334255

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 dali projecteur rotule alim deportee 40w 3833lm 3500°k 23° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur