Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3833Lm 3500°K 37° BLANC - 2334151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673060947
Réf. Sonepar
00553306094
Réf. Fournisseur
2334151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2334151
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc90 dali projecteur rotule alim deportee 40w 3833lm 3500°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


