Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC - 2334141

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060916

Réf. Sonepar

00553306091

Réf. Fournisseur

2334141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2334141

De la gamme de produit : Projecteurs leds