Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 2334042

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060473

Réf. Sonepar

00553306047

Réf. Fournisseur

2334042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2334042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 dali projecteur rotule alim deportee 40w 3911lm 4000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.