Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 2334731

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673060619

Réf. Sonepar

00553306061

Réf. Fournisseur

2334731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2334731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot