Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° BLANC - 2334651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061128
Réf. Sonepar
00553306112
Réf. Fournisseur
2334651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


