Cubispot - ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC - 2334641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061098
Réf. Sonepar
00553306109
Réf. Fournisseur
2334641
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC90 DALI PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


