Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR - 2292032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057596
Réf. Sonepar
00553305759
Réf. Fournisseur
2292032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2003Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


