Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 2292051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057640
Réf. Sonepar
00553305764
Réf. Fournisseur
2292051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2292051
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r irc90 projecteur rotule alim deportee 19w 2063lm 3500°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


