Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 2292052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057657
Réf. Sonepar
00553305765
Réf. Fournisseur
2292052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


