Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC - 2291951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057190
Réf. Sonepar
00553305719
Réf. Fournisseur
2291951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


