Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS - 2291955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057213
Réf. Sonepar
00553305721
Réf. Fournisseur
2291955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2063Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


