Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR - 2292042

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057626

Réf. Sonepar

00553305762

Réf. Fournisseur

2292042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2292042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot