Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC - 2292041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673057619
Réf. Sonepar
00553305761
Réf. Fournisseur
2292041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


