Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS - 2291945

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 19W 2105Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057183

Réf. Sonepar

00553305718

Réf. Fournisseur

2291945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2291945

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 projecteur rotule alim deportee 19w 2105lm 4000°k 49° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)