Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR - 2292832

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057688

Réf. Sonepar

00553305768

Réf. Fournisseur

2292832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2685Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2292832

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot