Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS - 2292755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057305
Réf. Sonepar
00553305730
Réf. Fournisseur
2292755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


