Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 2292942

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058166

Réf. Sonepar

00553305816

Réf. Fournisseur

2292942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2292942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 projecteur rotule alim deportee 27w 2822lm 4000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.