Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC - 2292741

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673057251

Réf. Sonepar

00553305725

Réf. Fournisseur

2292741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC