Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS - 2293935

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057428

Réf. Sonepar

00553305742

Réf. Fournisseur

2293935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 57° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2293935

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot