Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 2293732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673058319
Réf. Sonepar
00553305831
Réf. Fournisseur
2293732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


