Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 2293851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057916
Réf. Sonepar
00553305791
Réf. Fournisseur
2293851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2293851
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


