Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC - 2293951

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057466

Réf. Sonepar

00553305746

Réf. Fournisseur

2293951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2293951

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot