Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 2293852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057923
Réf. Sonepar
00553305792
Réf. Fournisseur
2293852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


