Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR - 2293842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057893
Réf. Sonepar
00553305789
Réf. Fournisseur
2293842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2293842
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


