Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC - 2294031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673057312
Réf. Sonepar
00553305731
Réf. Fournisseur
2294031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


