Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 2294032

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057329

Réf. Sonepar

00553305732

Réf. Fournisseur

2294032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2294032

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 projecteur rotule alim deportee 40w 3722lm 3000°k 49° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.