Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR - 2294042

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057350

Réf. Sonepar

00553305735

Réf. Fournisseur

2294042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 40W 3911Lm 4000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2294042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot