Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC - 2294731

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673057497

Réf. Sonepar

00553305749

Réf. Fournisseur

2294731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2294731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba r irc90 projecteur rotule alim deportee 45w 5263lm 3000°k 57° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.