Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR - 2294732

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673057503

Réf. Sonepar

00553305750

Réf. Fournisseur

2294732

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5263Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2294732

De la gamme de produit : Projecteurs leds